Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 6ED2231S12TXUMA1 N-Kanal Hex, THT MOSFET, 24-Pin DSO-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2625812
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     6ED2231S12TXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Gehäusegröße = DSO-24
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 24
Channel-Modus = Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Gehäusegröße:
DSO-24
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
24
Channel-Modus:
Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Weitere Suchbegriffe: 2625812, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, 6ED2231S12TXUMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.