Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPF016N06NF2SATMA1 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 60 V / 223 A, 7-Pin PG-TO263-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2625880
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPF016N06NF2SATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 223 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = PG-TO263-7
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 7
Channel-Modus = Enhancement
Transistor-Werkstoff = SiC
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
223 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
PG-TO263-7
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
7
Channel-Modus:
Enhancement
Transistor-Werkstoff:
SiC
Weitere Suchbegriffe: 2625880, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPF016N06NF2SATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,26*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 3,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.008,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.