Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane aus Polyethylen, Blau 12m x 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abdeckplane aus Polyethylen, Blau 12m x 8m
Artikel-Nr.:
     108EL-2626171
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2626171
EAN/GTIN:
     5056070930407
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Farbe = Blau
Material = Polyethylen
Breite = 8m
Länge = 12m
Befestigungsmaterial = Öse

RS Pro Blauer PE-Tarpins 12 m x 8Bieten Sie mit dieser großen Polyethylen-(PE)-Plane aus der RS Pro Serie eine temporäre Abdeckung, einen Schutz oder eine Schutzvorrichtung. Die blaue Plane ist besonders nützlich für die Abschirmung gegen Wetter und andere atmosphärische Elemente. Metallösen, die in Abständen von 50 cm entlang der verstärkten Kanten des Materials eingestellt sind, ermöglichen eine einfache Befestigung der Plane. Halten Sie ihn sicher, indem Sie Seile oder Bungee-Kabel durch diese Ösen führen. Polyethylen, ein leichter und Durable Thermoplast, ist wasserdicht, waschbar und mehltaupunktbeständig. Die Plane kann bei Temperaturen von -30 °C bis +70 °C verwendet werden, und das Material ist lichtecht bis zu einer UV-Strahlung von 7-8. Dies verhindert ein Verblassen im Sonnenlicht. Mit einer Vielzahl von möglichen Anwendungen kann diese praktische Plane für alles verwendet werden, von der Abdeckung von Baumaterialien bis zum Schutz von Waren während des Transports. Diese einfach zu verwendenden Polyethylenplanen werden häufig in der Bau-, Transport- und Landwirtschaft verwendet und sind langlebig und vielseitig.Eigenschaften und Vorteile• Grundstoff: 100 % Polyethylen • Ösenbefestigungen • Rohgewebe 49 g/m2, Beschichtung 41 g/m2 • Lackieren 1/0 • Abmessungen: 12 m (L) x 8 m (B) • Gewicht: 90 g/m2 (DIN EN ISO 2286-2) • Temperaturbeständigkeit zwischen -30 °C und +70 °C. • Lichtbeständigkeit von 7-8 (UV-Schutz)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Polyethylen
Breite:
8m
Länge:
12m
Befestigungsmaterial:
Öse
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 8 x 12 m, abdeckplane, abdeckplane 8mx12m, 2626171, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Abdeckplanen, RS PRO, 4106, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Tarpaulin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,57*
€ 368,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROSBY
04F0100
ab € 37,41*
Zubehör
RS Pro
674099
ab € 14,87*
Zubehör
RS Pro
672958
ab € 30,93*
Zubehör
RS Pro
672964
ab € 56,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.