Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Serie 1599 Tragbares Gehäuse, Schwer entflammbares ABS, B. 65 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 130 mm, H. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2626430
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599BGYBAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = Schwer entflammbares ABS
Länge Außen = 130 mm
Breite Außen = 65 mm
Höhe Außen = 25 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Schutzart = IP54g
Anzeigefenster = Nein
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 130 x 65 x 25mm
Drucktasten = Nein
Innenmontagetyp = Leiterplatten-Montagezapfen
Serie = 1599
Tastatur-Ausschnitt = Ja

Tragbares Gerätegehäuse. Ein attraktiv gestaltetes und ergonomisch geformtes Gehäuse für den Einsatz als tragbares Gerätegehäuse. Das extratiefe Oberteil und der extrem flache Sockel dieses Gehäuses wurden eigens entwickelt, um die ästhetische Erscheinung aufzuwerten und dem Benutzer Flexibilität und eine effiziente Montage zu ermöglichen. Geformt aus ABS-Kunststoff Versenkte Oberseite für Folien-Display oder Pad Konstruktion mit überlappenden Stößen zum Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser, IP54 Im Inneren des Sockels sind zwei Schlüsselloch-Ausbrüche eingeformt, um die Wandmontage zu erleichtern
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Schwer entflammbares ABS
Länge Außen:
130 mm
Breite Außen:
65 mm
Höhe Außen:
25 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Schutzart:
IP54g
Anzeigefenster:
Nein
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
130 x 65 x 25mm
Drucktasten:
Nein
Innenmontagetyp:
Leiterplatten-Montagezapfen
Serie:
1599
Tastatur-Ausschnitt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 2626430, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Hammond, 1599BGYBAT, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,39*
€ 8,16*
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 9,15*
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 9,18*
1 Tag
29
€ 14,99*
ab € 7,40*
€ 13,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,82*
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,51*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 14,76*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,46*
Zubehör
Hammond
1599HMS100
ab € 9,89*
Zubehör
RS Pro
180667
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.