Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane aus Polyethylen, Blau 5m x 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abdeckplane aus Polyethylen, Blau 5m x 4m
Artikel-Nr.:
     108EL-2627045
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2627045
EAN/GTIN:
     5056070930421
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Farbe = Blau
Material = Polyethylen
Breite = 4m
Länge = 5m
Befestigungsmaterial = Öse

RS PRO RS Pro Blauer Polyethylenteppich 5 m x 4 mDiese RS Pro Polyethylenplanen bestehen aus einem starken und flexiblen blauen Material, das immer dann geeignet ist, wenn ein zeitweiliger Schutz, eine Abdeckung oder ein Schutz erforderlich ist, insbesondere gegen Witterung und atmosphärische Einflüsse. Diese Plane verfügt über vorgestanzte Metallösen, die 50 cm voneinander entfernt an den verstärkten Kanten liegen, um eine einfache Befestigung zu erleichtern. Das Blech kann durch Anbringen von Seilen oder Bungees durch die Ösen gehalten werden. Es besteht aus Polyethylen und ist daher wasserdicht, waschbar und mehltau-beständig. Die Plane ist bei Temperaturen zwischen -30 °C und +70 °C verwendbar und besteht aus einem Material, das bis zu einer UV-Strahlung von 7-8 lichtecht ist, sodass sie nicht in direktem Sonnenlicht verblassen. Diese vielseitigen Polyethylenplanen sind Durable und einfach zu verwenden. Sie sind praktisch für alles, von der Abdeckung von Baustoffen bis zum Schutz von Waren im Transitverkehr, insbesondere für die Landwirtschaft, den Bau und den Transport.Eigenschaften und Vorteile• Grundstoff: 100 % Polyethylen • Rohgewebe 49 g/m2, Beschichtung 41 g/m2 • Lackieren 1/0 • Abmessungen: 5 m (L) x 4 m (H) • Gewicht: 90 g/m2 (DIN EN ISO 2286-2) • Temperaturbeständigkeit zwischen -30 °C und +70 °C. • Lichtbeständigkeit von 7-8 (UV-Schutz)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Polyethylen
Breite:
4m
Länge:
5m
Befestigungsmaterial:
Öse
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x5 m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, 2627045, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Abdeckplanen, RS PRO, 4103, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Tarpaulin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROSBY
04F0100
ab € 37,46*
Zubehör
RS Pro
674099
ab € 14,91*
Zubehör
RS Pro
672958
ab € 30,94*
Zubehör
RS Pro
672964
ab € 56,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.