Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane aus Polyethylen, Blau 8m x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abdeckplane aus Polyethylen, Blau 8m x 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-2627051
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2627051
EAN/GTIN:
     5056070930438
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Farbe = Blau
Material = Polyethylen
Breite = 5m
Länge = 8m
Befestigungsmaterial = Öse

Blaues Polyethylenteppich von RS Pro, 8 m x 5 mMit dieser Polyethylenplanen aus der RS Pro Serie können Sie einfach Schutz vor Wetter- und atmosphärischen Elementen einrichten. Das blaue Material ist stark und vielseitig und eignet sich gut, wenn Sie vorübergehenden Schutz, Abdeckung oder Schutz benötigen. Die Metallösen sind alle 50 cm entlang der verstärkten Kanten angeordnet, um sie leicht an Ort und Stelle zu befestigen. Führen Sie einfach Seile oder Bungee-Schnüre durch die Ösen, um sie in einer sicheren Position zu halten. Sie besteht aus leichtem thermoplastischem Polyethylen und ist waschbar, wasserdicht und beständig gegen Schimmel. Er kann bei Temperaturen zwischen -30 °C und +70 °C verwendet werden, und die Plane ist lichtecht bis zu einer UV-Strahlung von 7-8, um ein Verblassen von Sonnenlicht zu vermeiden. Praktisch für eine Vielzahl von Anwendungen, finden Sie diese Plane in Gebäuden, Transport und Landwirtschaft. Die einfach zu verwendende, vielseitige Polyethylenplanen ist Durable und kann als Abdeckung von Baustoffen oder Abschirmungsgütern beim Transport verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Grundstoff: 100 % Polyethylen • Ösenbefestigungen • Rohgewebe 49 g/m2, Beschichtung 41 g/m2 • Lackieren 1/0 • Abmessungen: 8 m (L) x 5 m (B) • Gewicht: 90 g/m2 (DIN EN ISO 2286-2) • Temperaturbeständigkeit zwischen -30 °C und +70 °C. • Lichtbeständigkeit von 7-8 (UV-Schutz)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Polyethylen
Breite:
5m
Länge:
8m
Befestigungsmaterial:
Öse
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, 2627051, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Abdeckplanen, RS PRO, 4104, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Tarpaulin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROSBY
04F0100
ab € 37,50*
Zubehör
RS Pro
674099
ab € 14,80*
Zubehör
RS Pro
672958
ab € 31,25*
Zubehör
RS Pro
672964
ab € 56,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.