Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane, Blau 10m x 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abdeckplane, Blau 10m x 6m
Abdeckplane, Blau 10m x 6m
Artikel-Nr.:
     108EL-2627067
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2627067
EAN/GTIN:
     5056070930445
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Farbe = Blau
Breite = 6m
Länge = 10m
Befestigungsmaterial = Öse

RS Pro Blauer PE-Tarpins 10 m x 6 mVerwenden Sie diese flexible und Durable Polyethylen-(PE)-Plane aus der RS Pro Serie, um temporären Schutz, Abdeckung oder Schutz vor Witterungseinflüssen und atmosphärischen Bedingungen zu bieten. Für eine einfache Befestigung verfügt die blaue Plane alle 50 cm über Metallösen, die in das Material eingestanzt sind. Halten Sie das Blech an Ort und Stelle, indem Sie Seile oder Bungees befestigen, die durch die Ösen geführt werden. Polyethylen ist ein wasserdichter, waschbarer und Mehltaupunkt aus leichtem Thermoplast. Um sicherzustellen, dass die Plane nicht im direkten Sonnenlicht verblasst, ist das Material lichtecht bis zu einer UV-Strahlung von 7-8. Die Plane kann bei Temperaturen von -30 °C bis +70 °C verwendet werden Diese Polyethylen-Plane ist Durable und einfach zu verwenden und ist außerdem vielseitig. Finden Sie es in der Landwirtschaft, im Bau- und Transportwesen sowie in praktischen Anwendungen wie der Abdeckung von Baustoffen und dem Schutz von Waren beim Transport.Eigenschaften und Vorteile• Grundgewebe 100 % Polyethylen • Ösenbefestigungen • Rohgewebe 49 g/m2, Beschichtung 41 g/m2 • Lackieren 1/0 • Abmessungen: 10 m (L) x 6 m (H) • Gewicht: 90 g/m2 • Temperaturbeständigkeit zwischen -30 °C und +70 °C. • Lichtbeständigkeit von 7-8 (UV-Schutz)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Breite:
6m
Länge:
10m
Befestigungsmaterial:
Öse
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6x10m, abdeckplane, abdeckplane 8 x 10 meter, 2627067, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Abdeckplanen, RS PRO, 4105, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Tarpaulin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROSBY
04F0100
ab € 37,44*
Zubehör
RS Pro
674099
ab € 14,92*
Zubehör
RS Pro
672958
ab € 31,09*
Zubehör
RS Pro
672964
ab € 56,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.