Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics ISL6146BFRZ Spannungsregler, MOSFET-Power-Controller, DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627244
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL6146BFRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
MOSFET
MOSFET-Transistor
ic spannungsregler
Controller-Typ = MOSFET-Power-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
MOSFET-Power-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Weitere Suchbegriffe: 2627244, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Renesas Electronics, ISL6146BFRZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,42*
€ 295,6198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,61*
€ 274,4259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,28*
€ 225,2432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,11*
€ 219,0909
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,87*
€ 200,9553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.