Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Absolut Drucksensor 0bar bis 40bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627301
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12762858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = ±1 bis ±2,4 %
Serie = A-10
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
±1 bis ±2,4 %
Serie:
A-10
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, 2627301, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 12762858, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,98*
€ 158,79*
Frei Haus
ab € 156,84*
€ 195,62*
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 203,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.