Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Absolut Drucksensor -1bar bis 24bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627424
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14040819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 24bar
Genauigkeit = ±1 bis ±2,4 %
Strom max. = 20 mA
Versorgungsspannung = 8 → 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl 316L
IP Schutzart = IP67°C
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
24bar
Genauigkeit:
±1 bis ±2,4 %
Strom max.:
20 mA
Versorgungsspannung:
8 → 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl 316L
IP Schutzart:
IP67°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2627424, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 14040819, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.