Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Absolut Drucksensor 0bar bis 0.1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627493
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14216388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 0.1bar
Genauigkeit = ±1 bis ±2,4 %
Serie = A-10
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Manometer, Vakuum
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
0.1bar
Genauigkeit:
±1 bis ±2,4 %
Serie:
A-10
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2627493, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 14216388, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,54*
€ 354,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.