Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LED Prozessmessgerät für 0 → 5 V, 0 → 20 mA, 1 → 5 V, 4 → 20 mA, -5 → 5 V, -10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron LED Prozessmessgerät für 0 → 5 V, 0 → 20 mA, 1 → 5 V, 4 → 20 mA, -5 → 5 V, -10
Artikel-Nr.:
     108EL-2628774
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K3MA-J-A2 100-240VAC
EAN/GTIN:
     4547648238717
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Überwachungsrelais
omron überwachungsrelais
überwachungsrelais
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 101.2mm
Ausschnitt-Breite = 97mm
Anzahl der Stellen = 4
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
101.2mm
Ausschnitt-Breite:
97mm
Anzahl der Stellen:
4
Weitere Suchbegriffe: 2628774, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Omron, K3MAJA2100240VAC, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,66*
€ 154,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,08*
€ 171,35*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,94*
€ 177,79*
Frei Haus
ab € 171,47*
€ 202,70*
Frei Haus
ab € 180,11*
€ 210,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
118244
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.