Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozess Anzeige 96x48mm K3MA-J-A2 100-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prozess Anzeige 96x48mm K3MA-J-A2 100-240VAC
Artikel-Nr.:
     3517I-21677157
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K3MA-J-A2 100-240VAC
EAN/GTIN:
     4547648238717
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Überwachungsrelais
omron überwachungsrelais
überwachungsrelais

Prozess Anzeige 96x48mm K3MA-J-A2 100-240VAC

Prozess Anzeige 96x48mm, 2x Relaisausgang(Schließer), analog Eingang DC Spannung/Strom, 100 240V AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2 mm²
Montageart:
Frontmontage
Amperemeter:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
ja
Voltmeter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,66*
€ 154,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,08*
€ 171,35*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,94*
€ 177,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,47*
€ 202,70*
Frei Haus
ab € 180,11*
€ 210,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
118244
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.