Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Monostabiles Relais, Tafelmontage 2-poliger Öffner, 2-poliger Schließer 25A 24V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO + DPST-NC; USpule: 24VDC; 25A
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO + DPST-NC; USpule: 24VDC; 25A
Artikel-Nr.:
     108EL-2628938
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7J-2A2B-B DC24
EAN/GTIN:
     4547648393713
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Öffner, 2-poliger Schließer
Montage Typ = Frontplattenmontage
Schaltstrom = 25A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Öffner, 2-poliger Schließer
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Schaltstrom:
25A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais 24v, industrierelais omron, industrierelais, 2628938, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G7J2A2BBDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
105 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,04*
€ 32,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,23*
€ 33,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,46*
€ 36,42*
€ 6,90*
ab € 26,37*
€ 42,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.