Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO + DPST-NC; USpule: 24VDC; 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO + DPST-NC; USpule: 24VDC; 25A
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO + DPST-NC; USpule: 24VDC; 25A
Artikel-Nr.:
     2805-G7J-2A2B-B-24DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7J-2A2B-B 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 51,5x34,5x54,8mm
Kontaktkonfiguration: DPST-NO + DPST-NC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G7J
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 277V AC
Kontaktstrom max.: 25A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
105 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,04*
€ 32,60*
€ 8,95*
ab € 23,23*
€ 33,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,46*
€ 36,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,37*
€ 42,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.