Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Schnellsteckkupplung
>
Artikel
Parker 60 Hydraulik-Schnellkupplung für CEJN 320/410, ISO 7241-1-B, Rectus 25/27, Buchse, Kugelverriegelung, Messing,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2630940
Hersteller:
Parker
Herst.-Nr.:
BH8-60-BSPP
EAN/GTIN:
5059041911962
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Hydraulik Anschlussstück
Hydraulik Gewinde Kupplung
Gewinde = G1 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1Zoll
Material = Messing
Serie = 60
Verwendbar mit = CEJN 320/410, ISO 7241-1-B, Rectus 25/27
Typ = Kupplung
Verriegelung Art = Kugelverriegelung
Oberfläche = Verzinkt, gelb chromatisiert
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = G
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 105bar
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
ISO 7241-B. Messing. Schnellkupplungen der Serie Parker 60 für hydraulische Anwendungen. Die Serie 60 ist eine zweifach absperrbare Kupplung, die sich für verschiedene hydraulische Anwendungen eignet, bei denen Schläuche häufig verbunden und getrennt werden. Aus Messing hergestellt mit doppelten O-Ringen und Edelstahl-Verriegelungskugeln für eine lange Haltbarkeit. Eigenschaften und Vorteile. BSPP-Gewindemaße Gehärtete Nippel und Muffen Hohe Durchflussleistung Hochdruckdichtungskonstruktion Unverlierbare Ventildichtung Robuster Kugelverriegelungmechanismus Temperaturbereich: -40 bis +80 °C. Anwendungsbereich. Industrielle Hydraulikleitungen Lebensmittel- und chemische Verarbeitung Wasser- und Kühlmittelleitungen Mobile Geräte
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1Zoll
Material:
Messing
Serie:
60
Verwendbar mit:
CEJN 320/410, ISO 7241-1-B, Rectus 25/27
Typ:
Kupplung
Verriegelung Art:
Kugelverriegelung
Oberfläche:
Verzinkt, gelb chromatisiert
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
G
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
105bar
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
>
Hydraulikkupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
,
Hydraulikkupplung
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schnellsteckkupplung
,
anschlussstück 1zoll messing
,
hydraulik kupplung
,
parker hydraulik kupplung
,
2630940
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
,
Hydraulikkupplungen
,
Parker
,
BH860BSPP
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Hydraulic Fittings & Tubing
,
Hydraulic Quick Connect Couplings
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 243,55*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,14*
€ 275,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen