Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Begleitheizungzubehör
>
Artikel
nVent RAYCHEM Begleitheizung Anschlussset T-02, 270 x 42 x 105mm, 270mm x 105mm x 42mm
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2632441
Hersteller:
Raychem
Herst.-Nr.:
T-02
EAN/GTIN:
5414506002195
Suchbegriffe:
2632441
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
Begleitheizungzubehör
Abmessungen = 270 x 42 x 105mm
Höhe = 42mm
Länge = 270mm
Breite = 105mm
VDE. ®Raychem, Rayclic und FroStop sind registrierte Marken der Tyco Electronics. Rayclic®-Anschlusssysteme. Einfach, zuverlässig und schnell einsatzbereit Kalt angewandt, keine Heißluftpistolen erforderlich Max. Aussetzungstemperatur: 65 °C 1,5 m 3-adriges Netzkabel (Rayclic®-CE-02) im Lieferumfang enthalten Mit Halterung Schutzart IP68 Mit gelgefüllter Abdeckung. Heizkabel-Anschlusssystem für den Einsatz mit Raychem®-Frostschutzsystem und Raychem®-Warmwasser-Wartungssystem, verwenden Sie für den Stromversorgungsanschluss Rayclic® -CE-02 und für T-Anschluss Rayclic® -T-02.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
270 x 42 x 105mm
Höhe:
42mm
Länge:
270mm
Breite:
105mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Begleitheizungzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Raychem
,
T02
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessor...
,
Trace Heating Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,46*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 151,49*
€ 180,27
pro Kit
ab 2 Kits
€ 148,68*
€ 176,93
pro Kit
ab 5 Kits
€ 142,07*
€ 169,06
pro Kit
ab 10 Kits
€ 129,85*
€ 154,52
pro Kit
ab 500 Kits
€ 116,46*
€ 138,59
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent RAYCHEM Rohrbegleitheizung Set, selbstregulierend, Frostschutz, 15W, 230V ac
nVent RAYCHEM
BTV
ab € 664,41*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,66*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen