Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi RSGD Sanftstarter 2-phasig 70 Ampere, 400 V / 70 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Gavazzi RSGD Sanftstarter 2-phasig 70 Ampere, 400 V / 70 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2632927
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGD4070E0VX310C
EAN/GTIN:
     5350035430439
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 70 Ampere
Reihe = RSGD
Betriebsspannung = 400 V
Phase = 2
Nennstrom = 70 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
70 Ampere
Reihe:
RSGD
Betriebsspannung:
400 V
Phase:
2
Nennstrom:
70 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi softstarter, sanftanlasser, 2632927, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Carlo Gavazzi, RSGD4070E0VX310C, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 830,78*
€ 944,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.013,65*
€ 1.136,69*
€ 6,90*
ab € 998,68*
€ 1.169,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,69*
€ 1.352,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,56*
€ 1.329,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,33*
€ 1.290,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,35*
€ 1.226,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,65*
€ 1.206,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.