Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 220÷400VAC; USteuer: 110÷400VAC; 37kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Softstart; UStrom: 220÷400VAC; USteuer: 110÷400VAC; 37kW
Artikel-Nr.:
     2805-RSGD4070E0VX310C
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGD4070E0VX310C
EAN/GTIN:
     5350035430439
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...400V AC
Steuerspannung: 110...400V AC
Modul-Typ: Softstart
Max. Motorleistung: 37kW
Dauernennstrom: 70A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...30/0...30s
Kommunikationsprotokoll: RS485 Modbus
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 830,78*
€ 944,04*
Frei Haus
ab € 1.013,65*
€ 1.136,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 998,68*
€ 1.169,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,71*
€ 1.391,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,07*
€ 1.360,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,47*
€ 1.235,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,93*
€ 1.203,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,68*
€ 1.188,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.