Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Parker Gerades Rohr zu Anschluss aus Stahl, DIN-Fitting, 24°-Konus, Außengewinde - BSPP, Außengewinde, max. 800bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2633153
Hersteller:
Parker
Herst.-Nr.:
GE08SR3/8EDOMDCF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Stecker A = DIN-Fitting, 24°-Konus, Außengewinde
Stecker A - Gewindegröße = 8mm
Hydraulikverbindungstyp = Gerades Rohr zu Anschluss
Stecker B = BSPP, Außengewinde
Material = Stahl
Stecker A - Gender = Stecker
Stecker B - Gender = Stecker
Betriebsdruck max. = 800bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
DIN-Fitting, 24°-Konus, Außengewinde
Stecker A - Gewindegröße:
8mm
Hydraulikverbindungstyp:
Gerades Rohr zu Anschluss
Stecker B:
BSPP, Außengewinde
Material:
Stahl
Stecker A - Gender:
Stecker
Stecker B - Gender:
Stecker
Betriebsdruck max.:
800bar
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
>
Hydraulikanschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Geradverschraubung
,
Hydraulik Doppelnippel
,
Laborsteckverbinder
,
einschraubstutzen parker
,
laborsteckverbinder
,
2633153
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
,
Hydraulikanschlüsse
,
Parker
,
GE08SR38EDOMDCF
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Hydraulic Fittings & Tubing
,
Hydraulic Fittings
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 5,02*
Lager 1818
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 6,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.