Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fühlerlehre, 25-teilig , Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fühlerlehre, 25-teilig , Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2635074
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2635074
EAN/GTIN:
     5056111971611
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Anzahl Klingen = 25
Klingenmaterial = Stahl

Stahl-Fühlerlehre von RS Pro, 22 KlingenDiese RS Pro Stahl-Fühlerlehre misst mit einem hohen Maß an Präzision - perfekt für den Fall, dass Sie schnell die Breite kleiner Räume oder Lücken prüfen müssen. Es umfasst 22 Klingen, jeweils 76 mm lang, mit einer Reihe von Dicken. Der Griff dieses Messgeräts ist robust und beständig gegen Stöße und Korrosion und besteht aus Weichstahl mit vernickelter Oberfläche. Ein noch härterer, kohlenstoffarmer Stahl wird für die Klingen verwendet, um eine Kompression zu verhindern. Diese hochwertige Zusammensetzung sorgt dafür, dass die Dicke jedes Sägeblatts konstant bleibt, sodass Sie bei jeder Verwendung des Messgeräts stets Exact und zuverlässig messen können. Diese praktische Fühlerlehre wird häufig zum Kalibrieren oder Reparieren von Werkstattmaschinen oder Gussformen verwendet. Sie können sie auch zur Prüfung kritischer Abstände in einer Reihe von gefertigten Teilen verwenden.Eigenschaften und Vorteile• Fühlerlehre aus Stahl • 76-mm-Präzisionsklingen • 25 Klingen • zöllige und metrische Einheiten • Klingen aus Kohlenstoffstahl • Halter aus mittelkohlenstoffarmer Stahl mit vernickelter Oberfläche • Größen von 0,0015 Zoll (0,038 mm) bis 0,035 Zoll (0,889 mm)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl Klingen:
25
Klingenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre rs pro, fühlerlehre, fühlerlehre 25 teilig, 2635074, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, RS PRO, 1870036, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
467F.JP10
ab € 145,14*
Zubehör
GearWrench
85597
ab € 184,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.