Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel-Sätze
>
Artikel
Gear Wrench Ratschenschlüsselsatz, 12-teilig 8 → 19 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7686828
Hersteller:
GearWrench
Herst.-Nr.:
85597
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Set Typ = Ratschenschlüsselsatz
Größen im Set = 8 → 19 mm
Stückzahl = 12
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ratschenschlüsselsatz
Größen im Set:
8 → 19 mm
Stückzahl:
12
VDE 1000V zugelassen:
Nein
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
>
Schraubenschlüssel Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
Ringschlüssel-Satz
,
Ringschlüsselsatz
,
ringschlüssel-satz 12-teilig
,
ringschlüssel satz
,
ratschenschlüssel-satz 12tlg
,
7686828
,
Handwerkzeuge
,
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
,
Schraubenschlüssel Sätze
,
GearWrench
,
85597
,
Hand Tools
,
Spanners, Sockets & Wrenches
,
Spanner Sets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm
RS Pro
487191
ab € 54,74*
Ähnlich
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm, 8 → 19 mm
RS Pro
487280
ab € 73,70*
Ähnlich
RS PRO Ratschenschlüsselsatz Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm
RS Pro
8335925
ab € 185,98*
Ähnlich
RS PRO Ring-Maulschlüssel Satz CrV-Stahl, 11-teilig 6 → 19 mm, 6 → 19 mm
RS Pro
487258
ab € 41,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen