Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Serie 1X Hydraulikzylinder, Ø 32mm / 293mm, Hub 100mm, 8.79kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2638556
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     2952993400
EAN/GTIN:
     5059040011274
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder bosch rexroth
Hublänge = 100mm
Bohrung = 32mm
Zugkraft = 8.79kN
Serie = 1X
Geschlossene Länge = 293mm
Erweiterte Länge = 393mm
Durchflussmenge außen = 4.8l/min
Durchflussmenge innen = 3.3l/min
Betriebsdruck max. = 160bar
Gewicht = 550g

Sauberkeit – Maximaler Verschmutzungsgrad der Hydraulikflüssigkeit auf NAS 1638, Klasse 10. Um eine längere Lebensdauer zu erreichen, empfehlen wir die Verwendung eines Filtrationselements mit einer minimalen Beständigkeitsrate von B ;sub>10 ;/sub> ≥ 75. Hydraulikzylinder mit 32–63-mm-Bohrung. Kohlenstoffstahlgehäuse Empfohlenes Hydraulikmedium: Flüssigkeiten auf Mineralölbasis NBR (Nitril)/Polyurethan-Dichtungen 240 Bar statischer Prüfdruck Betriebstemperaturbereich der Hydraulikflüssigkeit: –20 °C bis +80 °C 160 Bar Betriebsdruck
Weitere Informationen:
Hublänge:
100mm
Bohrung:
32mm
Zugkraft:
8.79kN
Serie:
1X
Geschlossene Länge:
293mm
Erweiterte Länge:
393mm
Durchflussmenge außen:
4.8l/min
Durchflussmenge innen:
3.3l/min
Betriebsdruck max.:
160bar
Gewicht:
550g
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, 2638556, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Einbau-Hydraulik-Zylinder, Bosch Rexroth, 2952993400, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Fixed Hydraulic Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,01*
€ 570,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,45*
€ 518,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,18*
€ 475,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.