Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTC113ZU3HZGT106 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, SOT-323 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2643694
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTC113ZU3HZGT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-323
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-323
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, 2643694, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, DTC113ZU3HZGT106, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,30*
€ 182,427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,10*
€ 180,999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,78*
€ 172,2882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,70*
€ 160,293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,86*
€ 145,0134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.