Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RQ5E025TNTL N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 2,5 A, 3-Pin SOT-346T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2643827
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RQ5E025TNTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOT-346T
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Channel-Modus = Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-346T
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Channel-Modus:
Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2643827, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, RQ5E025TNTL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,288*
€ 0,343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.