Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RSQ025P03HZGTR P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 2,5 A, 6-Pin SOT-457T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2643835
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSQ025P03HZGTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOT-457T
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Channel-Modus = Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-457T
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Channel-Modus:
Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2643835, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, RSQ025P03HZGTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.