Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL40 LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Magenta, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2646059
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     245237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 24 V dc
Linsenfarbe = Magenta
Montageart = Sockelmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
dB in 1 Meter Abstand = 108dB
Serie = YL40
Lampen-Typ = LED
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Linsenfarbe:
Magenta
Montageart:
Sockelmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
dB in 1 Meter Abstand:
108dB
Serie:
YL40
Lampen-Typ:
LED
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampen 24v, warnlampe, leuchtmelder ip 65, 2646059, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, 245237, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 98,44*
€ 133,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 143,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.