Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid R1800 250 → 450l/min Heißluftpistole, 1800W / 220 → 240V, max. 300 → 500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2646386
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse 1800w
Luftfördermenge max. = 250 → 450l/min
Nennleistung = 1800W
Betriebsspannung = 220 → 240V
Maximale Betriebstemperatur = 300 → 500°C
Steckertyp = UK-Netzstecker
Modellnummer = R1800
Weitere Informationen:
Luftfördermenge max.:
250 → 450l/min
Nennleistung:
1800W
Betriebsspannung:
220 → 240V
Maximale Betriebstemperatur:
300 → 500°C
Steckertyp:
UK-Netzstecker
Modellnummer:
R1800
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftgebläse isaberg, 2646386, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Rapid, 5001403, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Heat Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.