Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid R2200-E 250 → 500l/min Heißluftpistole, 2200W / 220 → 240V, max. 60 → 650°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2646388
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse isaberg
Luftfördermenge max. = 250 → 500l/min
Nennleistung = 2200W
Betriebsspannung = 220 → 240V
Maximale Betriebstemperatur = 60 → 650°C
Steckertyp = UK-Netzstecker
Modellnummer = R2200-E
Weitere Informationen:
Luftfördermenge max.:
250 → 500l/min
Nennleistung:
2200W
Betriebsspannung:
220 → 240V
Maximale Betriebstemperatur:
60 → 650°C
Steckertyp:
UK-Netzstecker
Modellnummer:
R2200-E
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, 2646388, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Rapid, 5001407, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Heat Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.