Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Stab, Ø 1/2Zoll, Länge 1.5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2646901
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2646901
EAN/GTIN:
     5056111971857
Suchbegriffe:
2646901
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Edelstahl
Länge = 1.5m
Stangen-Durchmesser = 1/2Zoll
Materialqualität = 316
Zugfestigkeit = 515
Härte = 95 HB
Dichte = 8g/cm³

Alle Angaben sind Nominalmaße. Stäbe und Bleche, Edelstahl A4. Eigenschaften C = 0,08 max., Ni 12,0, Cr 17, Mo 2,25 Findet besonders in chemischen und verwandten Industrien Anwendung, besonders in Umgebungen mit Lochfraß-Korrosion Entsprechen AS2837-1986-316, AISI TYPE 316, ASTM A276-316
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
1.5m
Stangen-Durchmesser:
1/2Zoll
Materialqualität:
316
Zugfestigkeit:
515
Härte:
95 HB
Dichte:
8g/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 31,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 247,66*
€ 294,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 240,98*
€ 286,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 224,11*
€ 266,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,94*
€ 248,64
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 197,71*
€ 235,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,71*
€ 226,94
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 173,37*
€ 206,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,95*
€ 190,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 216,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.