Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 300mm x 3mm, 316, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-559111
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     559111
EAN/GTIN:
     5056070901322
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 3mm
Materialqualität = 316
Dichte = 8g/cm³
Härte = 95 HB
Farbe = Silber
Haftrücken = Nein
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
3mm
Materialqualität:
316
Dichte:
8g/cm³
Härte:
95 HB
Farbe:
Silber
Haftrücken:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bleche, 559111, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 35114Q, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 108,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 329,91*
€ 392,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 328,79*
€ 391,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 305,77*
€ 363,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 299,84*
€ 356,81
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 283,71*
€ 337,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 270,85*
€ 322,31
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 246,23*
€ 293,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,52*
€ 258,85
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,40*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 727,84*
Zubehör
POP
SSD54SSBS
ab € 27,24*
Zubehör
RS Pro
6614699
ab € 87,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.