Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Stab, Ø 3/4Zoll, Länge 1.5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2646939
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2646939
EAN/GTIN:
     5056111971864
Suchbegriffe:
2646939
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Edelstahl
Länge = 1.5m
Stangen-Durchmesser = 3/4Zoll
Materialqualität = 316
Zugfestigkeit = 515
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m at 100°cg/cm³

Alle Angaben sind Nominalmaße. Stäbe und Bleche, Edelstahl A4. Eigenschaften C = 0,08 max., Ni 12,0, Cr 17, Mo 2,25 Findet besonders in chemischen und verwandten Industrien Anwendung, besonders in Umgebungen mit Lochfraß-Korrosion Entsprechen AS2837-1986-316, AISI TYPE 316, ASTM A276-316
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
1.5m
Stangen-Durchmesser:
3/4Zoll
Materialqualität:
316
Zugfestigkeit:
515
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m at 100°cg/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 67,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 211,57*
€ 251,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 208,49*
€ 248,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 193,90*
€ 230,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,49*
€ 223,11
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 177,41*
€ 211,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,59*
€ 201,81
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 154,18*
€ 183,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,96*
€ 161,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 217,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.