Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PSI 10080-170 3U Programmier Labornetzgerät 5kW, 0 → 80V / 170A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647216
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 10080-170 3U
EAN/GTIN:
     4251483372672
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
labornetzgerät
Serie = EA-PSI 10000
Modellnummer = EA-PSI 10080-170 3U
Rack-Einheiten = 3 HE
Ausgangsspannung = 0 → 80V
Ausgangsstrom = 170A
Nennleistung = 5kW
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PSI 10000
Modellnummer:
EA-PSI 10080-170 3U
Rack-Einheiten:
3 HE
Ausgangsspannung:
0 → 80V
Ausgangsstrom:
170A
Nennleistung:
5kW
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Suchbegriffe: 2647216, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPSI100801703U, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.876,28*
€ 7.127,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.664,30*
€ 7.127,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.127,72*
€ 8.481,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.068,97*
€ 8.412,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.924,36*
€ 8.239,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.664,30*
€ 7.930,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.