Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Labornetzgerät Programmierbar 80V 170A 5kW Analogue / Ethernet / USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389171
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 10080-170 3U
EAN/GTIN:
     4251483372672
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
labornetzgerät
DC-Labornetzgerät, Typ=EA-PSI 10080-170 3U, Ausgangsleistung=5 kW, Ausgangsspannung 1, Max.=80 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=170 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=480 V, Eingangsspannung, min.=208 V, Reaktionszeit=20 ms, Welligkeit & Rauschen (V)=10 mV 100 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse DB15-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=TFT Touchscreen, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=Analogue Ethernet USB, Konformität mit Normen=EN 61010-1 IEC 61010-1 CSA 22.2, Serien=PSI 10000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
17000 g
Tiefe:
840 mm
Bruttogewicht:
18500 g
Breite:
560 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504320090
Weitere Suchbegriffe: DC-Labornetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 6.876,28*
€ 7.127,72*
Frei Haus
ab € 6.664,30*
€ 7.127,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.127,72*
€ 8.481,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.068,97*
€ 8.412,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.924,36*
€ 8.239,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.876,28*
€ 8.182,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.