| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2647452 Herst.-Nr.: PY08 EAN/GTIN: 4536853725259 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Sockel Serie = PY08 Anzahl der Kontakte = 8 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Sockel | Serie: | PY08 | Anzahl der Kontakte: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2647452, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Omron, PY08, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,21* | € 1,89* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,28* | € 1,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,35* | € 2,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,62* | € 2,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,80* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|