| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50663606 Herst.-Nr.: PY08 EAN/GTIN: 4536853725259 |
| |
|
| | |
| Sockel +Anschlüsse Rücks. PY08 Sockel mit rückseitigen Anschlüssen, 8-polig, Lötanschlüsse Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klammeranschluss | Montageart: | sonstige | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | nein | Anzahl der Pins: | 8 | Breite: | 24 mm | Höhe: | 12 mm | Tiefe: | 27 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,21* | € 1,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,28* | € 1,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,35* | € 2,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,62* | € 2,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,80* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|