Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Sender 433MHz FM 8 Kanäle, 8-Tasten Handsender 2.9 → 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2647794
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     QUANTA-4T8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Frequenz = 433MHz
Modulation = FM
Anzahl der Kanäle = 8
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 8
Nenn-Betriebsspannung: = 2.9 → 3.3V
Weitere Informationen:
Frequenz:
433MHz
Modulation:
FM
Anzahl der Kanäle:
8
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten:
8
Nenn-Betriebsspannung::
2.9 → 3.3V
Weitere Suchbegriffe: 2647794, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungssysteme, RF Solutions, QUANTA4T8, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Systems
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,99*
€ 73,67*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 68,73*
€ 76,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.