Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip VP2110K1-G P-Kanal, THT MOSFET 100 V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2648950
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     VP2110K1-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Channel-Typ = P
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = THT
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 2648950, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Microchip, VP2110K1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,13*
1 Tag
2832
1
€ 14,99*
ab € 0,62*
€ 1,271*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.