Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

JSP ADB28 Gesicht Visier mit UV Schutz Klar, Fliegende Teilchen resistent, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650765
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ADB28A-100-400
EAN/GTIN:
     5038428256520
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Resistent gegen = Fliegende Teilchen
Schutztyp = Gesicht
UV Schutz = Ja
Hochklappbar = Nein
Serie = ADB28
beschlagfrei = Nein
Visiermaterial = PC
Scheibenfarbe = Klar
Weitere Informationen:
Resistent gegen:
Fliegende Teilchen
Schutztyp:
Gesicht
UV Schutz:
Ja
Hochklappbar:
Nein
Serie:
ADB28
beschlagfrei:
Nein
Visiermaterial:
PC
Scheibenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild jsp, augenschutzschild, 2650765, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, JSP, ADB28A100400, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,01*
€ 87,04*
4 Tage
6
€ 6,95*
ab € 64,59*
€ 87,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.