Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP ANN01 Augenbrauen, Kinn Visier Klar, Herumfliegende Partikel, Flüssigkeiten resistent, Azetat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650789
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ANN014-521-300
EAN/GTIN:
     5038428318372
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Resistent gegen = Herumfliegende Partikel, Flüssigkeiten
Schutztyp = Augenbrauen, Kinn
UV Schutz = Nein
Hochklappbar = Nein
Serie = ANN01
beschlagfrei = Nein
Visiermaterial = Azetat
Scheibenfarbe = Klar
Weitere Informationen:
Resistent gegen:
Herumfliegende Partikel, Flüssigkeiten
Schutztyp:
Augenbrauen, Kinn
UV Schutz:
Nein
Hochklappbar:
Nein
Serie:
ANN01
beschlagfrei:
Nein
Visiermaterial:
Azetat
Scheibenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, 2650789, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, JSP, ANN014521300, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 45,19*
€ 58,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 67,89*
€ 77,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.