| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2650960 Herst.-Nr.: E32-T24 2M EAN/GTIN: 4548583336155 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich = 250 mm Faseroptiktyp = Kunststoff IP Schutzart = IP67 Weitere Informationen: | | Erfassungsbereich: | 250 mm | Faseroptiktyp: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, einweg-lichtschranke, 2650960, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32T242M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 84,26* | € 103,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,15* | € 105,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 95,43* | € 116,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,33* | € 120,61* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,69* | € 155,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|