| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2650963 Herst.-Nr.: E32-TC200A 2M EAN/GTIN: 4547648094887 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich = 2000 mm Faseroptiktyp = Kunststoff IP Schutzart = IP67 Weitere Informationen: | | Erfassungsbereich: | 2000 mm | Faseroptiktyp: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, einweg-lichtschranke, 2650963, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32TC200A2M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,17* | € 52,58* | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,52* | € 60,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,55* | € 61,44* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 50,79* | € 65,35* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,42* | € 68,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|