Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 23X.50 Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 14bar, Ø 66mm NPT1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2651976
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     66221220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 14bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = NPT1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 66mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
14bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
NPT1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
66mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: manometer wika, druck messgerät, 2651976, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 66221220, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.