Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center Farb CCTV-Überwachungskit Innen-/Außenbereich, IR 1x RJ-45 10/100, Selbstanpassende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2652224
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR33842T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
IR = Ja
Farb- oder Schwarz/Weiß-Display = Farb
Monitorauflösung = 1920 x 1080pixels
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
IR:
Ja
Farb- oder Schwarz/Weiß-Display:
Farb
Monitorauflösung:
1920 x 1080pixels
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Videoüberwachungsanlage, Videoüberwachungssystem, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, alarmkamera abus, 2652224, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, CCTV-Systeme, ABUS Security-Center, TVVR33842T, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Systems
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 473,65*
€ 575,63*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 493,31*
€ 575,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 479,70*
€ 576,01*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 529,97*
€ 614,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,27*
€ 679,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,22*
€ 646,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,42*
€ 603,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,70*
€ 570,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.