Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra CPVC Abstandhalter rund x 1m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2652322
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SS 8L X 1M
EAN/GTIN:
     5052751777316
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen
Höhe = 1m
Material = CPVC
Außendurchmesser = 9.5mm

In Beuteln mit jeweils 100 Stück oder als ungeschnittene Streifen mit 5 x 1 m Länge (1000 mm) lieferbar. Runde Abstandshalter aus Kunststoff. Chemikalienbeständig Geringe Feuchtigkeitsaufnahme Hohe Durchschlagsfestigkeit Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Weitere Informationen:
Höhe:
1m
Material:
CPVC
Außendurchmesser:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2652322, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattendistanzstücke, Essentra, SS8LX1M, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,28*
€ 49,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 40,81*
€ 48,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 38,75*
€ 46,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,90*
€ 42,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,06*
€ 40,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 31,13*
€ 37,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,16*
€ 31,13
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.