Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Lötmuffe 2.5mm / 5mm, 17.25mm Länge ø 2.5 → 5mm Blau PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Lötmuffe 2.5mm / 5mm, 17.25mm Länge ø 2.5 → 5mm Blau PVDF
Artikel-Nr.:
     108EL-2652726
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-101-00
EAN/GTIN:
     5059040563155
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 2.5mm
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Schlauchlänge = 17.25mm
Material = PVDF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Farbe = Blau

Hi Spec Lötmuffe. Lötmuffen-Schildstecker stellen eine schnelle, zuverlässige Methode dar, um Kabel an der Kabelabschirmung zu erden. Die Lötmuffenbaugruppe enthält ein exakt ausgelegtes, vorgeformtes Lötformteil mit Lot und Flussmittel in einer durchsichtigen, wärmeschrumpfbaren Isolierhülse mit Dichtringen. Dadurch wird eine zuverlässig abgedichtete elektrische Verbindung geschaffen. Diese Hülsen verfügen über eine Temperaturanzeige, deren Farbe sich ändert, wenn die Oberflächen die Benetzungstemperatur erreicht haben. Dadurch wird die Güteprüfung und die Überprüfung der Verbindung erleichtert.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
2.5mm
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Schlauchlänge:
17.25mm
Material:
PVDF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 2652726, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, D10100, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,1867*
€ 1,6552*
1 Tag
7037
1
€ 14,99*
ab € 0,93*
€ 2,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6552*
€ 1,96969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5552*
€ 1,85069
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,4809*
€ 1,76227
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,3967*
€ 1,66207
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1867*
€ 1,41217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 165,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8726286
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.