Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 23X.50 Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 10bar, Ø 66mm NPT1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2652910
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     39064891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 10bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = NPT1/8
Anzeigen-Außendurchmesser = 66mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
10bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
NPT1/8
Anzeigen-Außendurchmesser:
66mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: manometer wika, druck messgerät, 2652910, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 39064891, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.