Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 23X.50 Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 1400bar, Ø 160mm NPT1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2654585
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48789691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 1400bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = NPT1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 160mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
1400bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
NPT1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
160mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2654585, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 48789691, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,12*
€ 458,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,01*
€ 423,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.