Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 23X.50 Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 15000psi, Ø 100mm NPT1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2654645
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48795480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 15000psi
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = NPT1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
15000psi
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
NPT1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: manometer wika, druck messgerät, 2654645, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 48795480, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.