Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK19010AM000AA0 6GK1901-0AM00-0AA0 SPS-Montagerahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-940910248061
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19010AM000AA0
EAN/GTIN:
     4019169857444
Suchbegriffe:
Patchpanel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Siemens 6GK19010AM000AA0 6GK1901-0AM00-0AA0 SPS-Montagerahmen

19 Module Frame 1RU Modulträger zur Montage von IE RJ45 Keystone oder FO LC Coupler- Montage im 19 Schrank- 1 Packung=1 Stück 19 Module Frame

Kategorie: SPS-Montagerahmen
Typ: 6GK1901-0AM00-0AA0
Herst.-Teilenr.: 6GK19010AM000AA0
Höhe: 44.45 mm
Breite: 482.6 mm
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Umgebungstemperatur: -40 bis +70 °C
Max. Umgebungstemperatur: +70 °C
Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
Länge (Tiefe): 90 mm
Produkt-Art: SPS-Montagerahmen
Hersteller-Nr.: 6GK19010AM000AA0
EAN: 4019169857444
Material: Metall

Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, siemens steckbrücken, klemmen querverbinder, Siemens, 6GK19010AM000AA0, 6GK1901-0AM00-0AA0, Speichermodul, EEPROM-Speichercassette, SPS-Speichereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.